TASSCOM
背付き和座敷チェア 2脚組 花柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05824757
品番
+TAN-883-2-HANA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
背付きでゆったり座れる和座敷チェアの2脚セットです。
用途
座敷イスをお探しの方に。
トラスコ品番
537-0791
セット内容
本体2脚
材質
構造材:スチール(粉体塗装)、構造材:合板、張り地:ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル、ナイロン、張り地(裏地):不織布
幅(mm)
420
高さ(mm)
465
奥行(mm)
420
背もたれ
(クッション部)31×14cm
寸法(cm)
脚円部:Φ1.9、脚四角部:2.1×1.5
座面高さ(mm)
280
座幅(mm)
330
座奥行(mm)
250
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません