ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)

ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。
ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。
切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。
安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。
強度向上で寿命アップを実現します。
同期・非同期どちらでも使用可能です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。
トラスコ品番
397-5568
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.6
溝数
2
下穴径(Φmm)
2.21
シャンク長(mm)
29
ねじ長さ(mm)
8.1
精度
P1
食付き部の山数
2.5
表面処理
酸化処理
首下長(mm)
14
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
5
精度表記
P級
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843158SU-SP-M2.6X0.45
¥2,540
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする