ハンドタップ 左ねじ用(メートルねじ用)

ハンドタップ 左ねじ用(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

左ねじ加工用のハンドタップです。

用途
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質
高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)
四角部:35
全長(mm)
130
呼び寸法
M50
先端
上
溝数
4
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS2級
食付き部の山数
1.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
32
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS2級
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05830549HT-LH-P3-M50X1.5-1.5P215-66351.548.6
¥162,000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
05831179HT-LH-P4-M50X2-1.5P215-6688248.1
¥162,000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする