ハンドタップ 左ねじ用(メートルねじ用)HT-LH-P4-M50X2-1.5P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピッチ(mm)2
内容量1本注文コード05831179品番HT-LH-P4-M50X2-1.5P
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

左ねじ加工用のハンドタップです。

用途
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
215-6688
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
48.1
材質
高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)
四角部:35
全長(mm)
130
呼び寸法
M50
先端
上
溝数
4
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS2級
食付き部の山数
1.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
32
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS2級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする