ハンドタップ(メートルねじ用)

ハンドタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。

用途
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質
高速度工具鋼(HSS)
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS2級
内容量
1本
全100種類を絞り込む
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05830041HT-P4-M64X2-1.5P216-1393四角部:421402M64
¥182,000
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
05830077HT-P3-M62X1.5-5P217-4041四角部:421401.5M62
¥170,000
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
05830102HT-P3-M62X1.5-1.5P217-2510四角部:421401.5M62
¥170,000
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
05830260HT-P5-M76X3-5P215-3650四角部:501903M76
¥291,000
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
05830296HT-P4-M52X2-5P216-6161四角部:351302M52
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
05830400HT-P5-M56X4-1.5P216-9263四角部:381804M56
¥142,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05830461HT-P5-M70X3-1.5P216-1549四角部:441903M70
¥238,000
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
05830610HT-P5-M90X4-5P215-9910四角部:501954M90
¥432,000
¥389,800
¥428,780(税込)
翌々日出荷
05830698HT-P4-M55X2-5P216-3033四角部:381352M55
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05830829HT-P6-M76X6-1.5P215-0373四角部:502406M76
¥315,000
¥289,800
¥318,780(税込)
翌々日出荷
05831048HT-P6-M68X6-1.5P215-5248四角部:442356M68
¥250,000
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
05831222HT-P5-M52X3-1.5P216-6110四角部:351803M52
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
05831258HT-P5-M58X4-1.5P216-9280四角部:381804M58
¥161,000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
05831346HT-P3-M72X1.5-5P215-3591四角部:441401.5M72
¥245,000
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
05831757HT-P4-M72X2-1.5P215-2015四角部:441402M72
¥245,000
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
05832010HT-P4-M62X2-5P216-9296四角部:421402M62
¥170,000
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
05832360HT-P4-M55X2-1.5P216-1406四角部:381352M55
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05832658HT-P4-M75X2-1.5P215-0378四角部:501452M75
¥261,000
¥239,800
¥263,780(税込)
翌々日出荷
05832692HT-P6-M56X5.5-1.5P217-0891四角部:382055.5M56
¥151,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
05832746HT-P6-M52X5-1.5P217-0869四角部:351955M52
¥132,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
05832762HT-P4-M64X2-5P217-0934四角部:421402M64
¥182,000
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
05832771HT-P6-M68X6-5P216-7706四角部:442356M68
¥250,000
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
05833297HT-P4-M56X2-1.5P216-9299四角部:381352M56
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05833541HT-P6-M70X6-1.5P216-3072四角部:442406M70
¥263,000
¥239,800
¥263,780(税込)
翌々日出荷
05833769HT-P4-M65X2-1.5P216-1418四角部:421402M65
¥190,000
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
05834022HT-P5-M56X3-1.5P216-1432四角部:381803M56
¥142,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05834040HT-P5-M64X3-5P216-2985四角部:421853M64
¥201,000
¥189,800
¥208,780(税込)
翌々日出荷
05834207HT-P3-M64X1.5-5P217-2501四角部:421401.5M64
¥182,000
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
05834216HT-P5-M68X4-1.5P215-5223四角部:441904M68
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
05834329HT-P5-M58X3-1.5P216-2978四角部:381803M58
¥161,000
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
05834408HT-P5-M76X4-1.5P215-5239四角部:501904M76
¥291,000
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
05834767HT-P4-M68X2-1.5P215-8301四角部:441402M68
¥211,000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
05834828HT-P4-M82X2-5P215-6740四角部:501452M82
¥336,000
¥299,800
¥329,780(税込)
翌々日出荷
05834846HT-P6-M64X6-1.5P217-0860四角部:422256M64
¥217,000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
05834968HT-P4-M56X2-5P215-0299四角部:381352M56
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05835160HT-P3-M50X1-1.5P217-0866四角部:351301M50
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05835178HT-P5-M64X4-5P216-6203四角部:421854M64
¥201,000
¥189,800
¥208,780(税込)
翌々日出荷
05835571HT-P3-M56X1.5-1.5P216-7757四角部:381351.5M56
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05835772HT-P5-M78X3-5P215-5198四角部:501903M78
¥315,000
¥289,800
¥318,780(税込)
翌々日出荷
05835799HT-P5-M76X4-5P216-3111四角部:501904M76
¥291,000
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
05835842HT-P5-M68X4-5P215-9925四角部:441904M68
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
05836009HT-P5-M50X4-1.5P217-0855四角部:351804M50
¥116,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
05836070HT-P3-M76X1.5-1.5P215-5140四角部:501451.5M76
¥271,000
¥249,800
¥274,780(税込)
翌々日出荷
05836097HT-P5-M55X4-5P216-1411四角部:381804M55
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
05836131HT-P5-M62X4-1.5P216-9362四角部:421854M62
¥190,000
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
05836149HT-P5-M52X3-5P215-0302四角部:351803M52
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
05836526HT-P5-M52X4-5P216-1358四角部:351804M52
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
05836876HT-P3-M60X1.5-1.5P217-4036四角部:381401.5M60
¥154,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
05836919HT-P5-M60X4-5P217-0944四角部:381854M60
¥170,000
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
05836980HT-P3-M50X1.5-5P216-1359四角部:351301.5M50
¥116,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする