YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
ハンドタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・ピッチ・食付き部の山数
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M76
ピッチ(mm)
3
食付き部の山数
5
注文コード
05830260
品番
HT-P5-M76X3-5P
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。
用途
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
215-3650
長さ(mm)
四角部:50
全長(mm)
190
ピッチ(mm)
3
呼び寸法
M76
材質
高速度工具鋼(HSS)
先端
中
溝数
4
下穴径(Φmm)
73.1
ねじ長さ(mm)
85
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
46
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
JIS2級
商品豆知識
ハンドタップの種類