YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用)
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。
用途
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
8
溝数
4
山数
8
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
JIS2級
内容量
1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
UN2
UN2 1/4
UN2 1/2
UN2 3/4
UN3
全長(mm)
180
185
190
先端
上
中
トラスコ品番
選択してください
215-2036
215-2083
215-3664
215-5207
215-6725
215-8370
215-8384
216-1476
216-4669
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
呼び寸法
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05830391
HT-P5-2-8UN-1.5P
215-8370
四角部:35
180
UN2
上
¥
153,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
05832396
HT-P5-2-1/4-8UN-5P
216-1476
四角部:38
180
UN2 1/4
中
¥
191,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
05835686
HT-P5-2-8UN-5P
215-2036
四角部:35
180
UN2
中
¥
153,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
05836788
HT-P5-3-8UN-1.5P
215-5207
四角部:50
190
UN3
上
¥
386,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
05839938
HT-P5-3-8UN-5P
215-6725
四角部:50
190
UN3
中
¥
386,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
05840340
HT-P5-2-3/4-8UN-5P
215-3664
四角部:44
190
UN2 3/4
中
¥
322,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
05840918
HT-P5-2-1/4-8UN-1.5P
215-2083
四角部:38
180
UN2 1/4
上
¥
191,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
05841932
HT-P5-2-1/2-8UN-1.5P
215-8384
四角部:42
185
UN2 1/2
上
¥
262,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
05843709
HT-P5-2-1/2-8UN-5P
216-4669
【四角部】42
185
UN2 1/2
中
¥
262,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類