YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用)
HT-P5-2-8UN-1.5P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法・食付き部の山数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
UN2
食付き部の山数
1.5
注文コード
05830391
品番
HT-P5-2-8UN-1.5P
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。
用途
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
215-8370
長さ(mm)
四角部:35
全長(mm)
180
呼び寸法
UN2
先端
上
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
8
溝数
4
下穴径(Φmm)
47.8
山数
8
ねじ長さ(mm)
80
精度
JIS2級
食付き部の山数
1.5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
32
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
JIS2級
商品豆知識
ハンドタップの種類