※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダンドリビス
ウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
05846466
品番
K-WK35SX-BP
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできます。ウッドデッキ用です。
トラスコ品番
424-1802
材質
座掘りビット:鉄鋼45c キリ:特殊鋼
長さ(mm)
【キリ】76
寸法(mm)
【座掘り軸】六角対辺6.35
径(Φmm)
【キリ】3.5【座掘り】10
深さ(mm)
【座掘り】19
ビット全長(mm)
【座掘り】53