曜日別特売
HB190260 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05844041

HB190260 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05844041
HB190260 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05844041
HB190260 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05844041
HB190260 ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 05844041

ハンマービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05844041
品番
HB190260
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。(Φ5mm以上)
デッキプレートを楽に貫通できます。

用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
トラスコ品番
473-2391
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
260
有効長(mm)
200
シャンク形状
SDS plus シャンク
刃径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする