MAKINO
チップケース MIC-23A-010
スライド式開閉タイプのケースです。
チップや小物部品のケースとして利用できます。
5種類の形状です。
すべての角に丸みを持たせた安全設計を採用しています。
その他
【帯電防止機能】あり
トラスコ品番
424-7013
セット内容
フタ、本体 各1個ずつ
材質
ポリプロピレン
形状
A-10
色
ナチュラル
外形寸法(mm)
124.2×51.2×12.7
マス目寸法(mm)
23×23.4×8
外寸法(mm)
51.2×124.2×12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05851899
TMIC23A010
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください