曜日別特売

プラスチックケース

プラスチックケース - 共栄プラスチックプラスチックケース - 共栄プラスチックプラスチックケース - 共栄プラスチックプラスチックケース - 共栄プラスチックプラスチックケース - 共栄プラスチック

コンパクトな透明スチロール製のケース10ヶ入です。
小物やカード等を入れるのに最適なコンパクトケースです。

材質
透明スチロール製
色
クリア
内容量
1箱(10個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848959A-7-10709-4503249361
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05849081A-5-10709-4499246744
¥1,300
¥969
¥1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
05849476A-3-10709-4498146744
¥1,000
¥749
¥824(税込)
10日以内出荷
返品不可
05850709A-2-10709-4502155339
¥900
¥669
¥736(税込)
10日以内出荷
返品不可
05852109A-4-10709-4500186744
¥1,100
¥819
¥901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする