フルコーン形エアーノズル JANシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/4オス Φ0.5
噴射幅135mmの充円錐形状(フルコーン)に噴射するエアノズルです。
- 用途
- レンズの表面清掃や、円形状のワークを覆うようなエアブロー、液切り補助に。
- トラスコ品番
- 697-6249
- 材質
- ステンレス鋼(SUS303)
- 幅(mm)
- 16.24
- 全長(mm)
- 20
- ノズル長(mm)
- 20
- ノズル口径(Φmm)
- 0.5
- 耐熱温度(℃)
- 400
- 空気消費量(NL/min)
- 49(0.3MPa時)
- メーカー純正品番
- 1/4M JAN 7-005 S303
- 適合流体
- コンプレッサーエア
- ノズル幅(mm)
- 16.24
- ノズル形状
- フルコーン形
- エアー取付口
- R1/4
- ノズル取付口
- R1/4
- 内容量
- 1個
はんだ用品 の新着商品
カテゴリ






















