曜日別特売

タンカルテープ玉巻 65mm×200m

タンカルテープ玉巻 65mm×200m - ローヤル化成タンカルテープ玉巻 65mm×200m - ローヤル化成

炭酸カルシウムを20%配合PP紐。燃焼効率が良い為二酸化炭素発生が少ない

用途
ご家庭でのゴミ出し、一般的な荷造り、ダンボールや雑誌などの結束、農園芸の仮止めなどにたっぷり使える
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
200
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868191-
オープン
¥399
¥439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする