曜日別特売

RPPテープ玉巻 50mm×300m

RPPテープ玉巻 50mm×300m - ローヤル化成RPPテープ玉巻 50mm×300m - ローヤル化成

軽量で丈夫、柔軟性があり結びやすい

用途
新聞・雑誌の結束や農作業・園芸に向いています
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
300
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868227-
オープン
¥449
¥494(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする