荷造り紐 PPテープ 大巻

荷造り紐 PPテープ 大巻 - ユタカメイク

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
巻取り形状が、長尺の平巻きタイプです。
ポリプロピレン製のテープ状の荷造り・結束紐です。

用途
一般荷造り、結束など。
トラスコ品番
662-4336
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
240
色
ホワイト
高さ(mm)
100
長さ(m)
200
奥行(mm)
240
標準幅(mm)
200
線径(mm)
200
内容量
1箱(20巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773397P-K2020
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする