曜日別特売

ラチェットバックル式 ラッシングベルト J型フック 2個セット

ラチェットバックル式 ラッシングベルト J型フック 2個セット - FELIXラチェットバックル式 ラッシングベルト J型フック 2個セット - FELIXラチェットバックル式 ラッシングベルト J型フック 2個セット - FELIXラチェットバックル式 ラッシングベルト J型フック 2個セット - FELIX

・タイヤ固縛用のラッソーストラップタイダウン
・ラチェットとストラップ側のJフックでタイヤをしっかり締付
・中間ストラップ私用で、ホイールへのダメージも軽減
・新プリウスにも対応
・セット内容:ストラップx2、ラチェットx2、中間金具フィンガーフック(Jフック)x2、中間ストラップx2

仕様
ラチェット:ワイドハンドル・フィンガーフック(Jフック)
幅(mm)
ストラップベルト:50
厚さ(mm)
ストラップベルト:2.5(折り返し部:7)
寸法(mm)
ラチェット:230×90×52
長さ(m)
ストラップベルト:3
破断荷重(t)
ストラップベルト:5
最大使用荷重(t)
ストラップベルト:2.5
耐荷重(t)
ラチェット:1.5
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05868078PTLXW033-J1-2
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする