曜日別特売

結束ベルト

結束ベルト - オーエッチ工業

素早く縛れる結束ベルト・ねじれがわかるライン入りです。

用途
荷締め用。
材質
ポリプロピレン(ベルト)
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
5
破断強度(kg)
200
バックル
開閉バックル:樹脂バックル
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03703861PK2-30
¥1,240
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする