ヨドノ
カメレオンベルト3.0M(マグネット仕様)
ヨロスト。×ヨドノのコラボ! 便利な荷崩れ防止ベルト! 強力マグネットで台車の背板に装着!
質量(kg)
1
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3
材質(ケース)
マグネットケース:アルミ
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
フック・ラチェット:スチール
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03808949
BELT3.0M
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください