NTB206BA 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 05869977

6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05869977
品番
NTB206BA
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにセットしたインチサイズのソケットセットです。
強度・靭性・耐久性を備えた材料と高度な熱処理技術を採用し、KTCブランドと同等の強度ながら薄肉・軽量化を実現しました。
口径部と差込角部にはKTC独自のパワーフィット形状を採用。接触面積をより大きくすることでエッジを傷めにくく、安全な作業が可能です。

用途
小サイズの障害物等がある時の締結。
付属品
ソケットホルダ(NEHB206)
トラスコ品番
531-2713
セット内容
NB2-055、08、10、12、13、14
材質
特殊工具鋼
品番
NB2-□□
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
NB2-7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16、NEHB206、(7/32inch、1/4inch、9/32inch、5/16inch、3/8inch、7/16inch)
入組点数
6点

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする