ミニタージェット2キャンペーン
数量限定のお得なキャンペーン品番です。
人気商品のUM-JET2と同じ価格で、
フットスイッチ(FS18-91)と、電着ダイヤモンドバー(M6A-SET)がおまけで付きます。
(オレンジブック価格で10,719円相当お得です。)
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。
使い易さを優先したシンプルなデザインです。
低速回転から高速回転まで連続使用OKです。
- 用途
- 彫金加工、セラミック、精密備品加工、ガラス等の研磨、微細なバリ取り、理科学教材加工、模型、ホビー加工に。
- 付属品
- 2.34mmコレットチャック(KP-036B)、3.0mmコレットチャック(KP-032B)、スパナ(KP-502)、カーボンブラシ(PKE-570G)
- トラスコ品番
- 734-8025
- セット内容
- ON/OFFフットスイッチ(FS18-91)、ビットセット(M6AーSET)
- 電源(V)
- 単相100
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 3500~35000
- チャック内径(Φmm)
- 2.34
- 電源コード(m)
- 5
- 定格出力
- 出力DC3-30V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
マイクログラインダー の新着商品
カテゴリ





















