モーター トルク・低速 EX20モーター トルク・低速

モーター トルク・低速 EX20モーター トルク・低速 - アルゴファイルジャパン

ハイパワータイプモーターで、低速、高トルクです

トラスコ品番
694-6168
全長(mm)
89.3
回転数(min-1[r.p.m])
8000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
外径(mm)
31.5
最大トルク(N・cm)
9.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870282EX20
¥59,000
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする