曜日別特売

一酸化窒素ガス検知器

一酸化窒素ガス検知器 - WatchGas

WatchGas UNI Sustainable 一酸化窒素(NO)ガス検知器 M001-0015-W00は、1~250ppmの範囲で一酸化窒素を測定できる単成分ガス検知器です。
化学プラント、研究施設、各種製造設備などにおける一酸化窒素ガスの漏えい監視や作業環境管理に適しています。
大型LCDにより測定値や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。
また、最大50件のイベントログ保存機能を搭載しており、警報履歴の確認や安全管理記録に活用できます。交換式AAリチウム電池を採用し、通常使用時は最大3年間の連続運用が可能です。
堅牢な筐体とIP67保護等級により、厳しい現場環境でも安心して使用できます。

付属品
取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
125
電源(V)
リチウム電池 3.6
使用温度(℃)
-20~50℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×62×33
測定方法
拡散式
保護等級
IP67
測定対象
一酸化窒素(NO)
測定原理
電気化学式
測定範囲(ppm)
1~250
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池使用可能期間
約3年
使用期限
センサー/約3年
使用湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
アラーム
電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(ppm)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05887861M001-0015-W00
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする