曜日別特売

パッキン

パッキン - 日本パワーファスニング

ブッシュ型の特殊形状で高いシール性を発揮

トラスコ品番
623-2028
高さ(mm)
2.5
呼び径
M6
外径(mm)
15
内径(mm)
5
内容量
1箱(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05900811SPGM6
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする