トルンプニブラ N700-2
直線、曲線の切断が可能です。
中抜き(窓抜き)切断に適します。
切断途中で方向転換が可能です。
- 用途
- 軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。
電装ボックスなどの窓開け加工に。
- 付属品
- トルクスL形レンチ T20、取扱説明書、ツールケース
- トラスコ品番
- 101-8880
- セット内容
- 動刃1個、受刃1個(本体にセット)
- 材質
- 本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅
- 消費電力(W)
- 500
- 定格電流(A)
- 4.2
- 電源コード(m)
- 3.5
- 切り幅(mm)
- 8
- 最小切断半径(mm)
- 4
- 切断速度(m/分)
- 1.4
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ












