曜日別特売

エナパック 油圧カッターヘッド

エナパック 油圧カッターヘッド - エナパックエナパック 油圧カッターヘッド - エナパック

・単動。スプリング戻り型です。(複動のWHR-1250を除く)
・ギロチン式切断で操作が容易です。
・大型モデルでは持ち上げハンドルを備え、運搬が容易です。
・三方油用バルブまたはダンプ油用バルブを備えたエナパック社の殆どの油用ポンプと組合わせて使用するのに理想的です。(WHR-1250だけが四方油用バルブを必要とします。)

作動方式
カッターヘッド:単動
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
出力
必要油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831610WHC-7501273.24(トン)19.7
¥168,900
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06831619WHC-33804829.13(トン)65.5
¥285,400
¥279,800
¥307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする