曜日別特売
N-774 太丸剪定40 ニシガキ工業 06073230

 

N-774 太丸剪定40 ニシガキ工業 06073230
N-774 太丸剪定40 ニシガキ工業 06073230
N-774 太丸剪定40 ニシガキ工業 06073230
N-774 太丸剪定40 ニシガキ工業 06073230
N-774 太丸剪定40 ニシガキ工業 06073230

太丸剪定40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード06073230品番N-774
参考基準価格(税別)¥74,360販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

40mmまで切断できる電動剪定鋏。50年の実績とノウハウを活かして作られる刃は鋭い切れ味と21Vの驚異的なパワーで40mmの太枝を0.3秒で切断可能。まだ便利なコードレスタイプで作業中にコードが絡まることがありません。刃はトリガーと連動した従動式。手鋏のような繊細な動きで安全に作業できます。万が一の事故の防止に役立つセーフティ機能も搭載。刃の開き幅はトリガー操作で自由な位置で固定が可能。細い枝、太い枝等、状況に応じた切断径で作業ができます。

用途
果樹園、造園、林業の剪定
接続
【パッド】H3
適合チューブ内径(Φmm)
Φ2.5
真空取出口
横
真空取出口形状
バーブ継手
注意
※N-775はバッテリーと充電器は付属されていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
全国数量4以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする