曜日別特売

薄型電源タップ

薄型電源タップ - TESSAN

・「1台7役なコンセントタップ」4つのUSBポート(2USB-C,2USB-A)と3つのAC差込口を搭載した、あらゆる機器を最大7台同時に充電できるのタップです!たった1つのコンセントから友達や家族全員の機器を同時に充電できます。色々な場所でのコンセントの増設に適用です!(AC定格出力:合計1500W;100-125V/15A)
・「便利な旅行用usb充電タップ」:最大20W PD充電を実現するUSB-C2を搭載し、USB-C1(最大15W)、USB-A(最大12W)と全てのポートで効率的な充電が可能です。USBポートには接続機器の端末を自動で判別し、スマホとタブレットなど、それぞれの機器に合わせた最適な出力で充電します。約100g軽量で携帯便利、旅行や出張などにも使いやすいなusbコンセント!
・「コンパクトなタコ足コンセント」手のひらのサイズで、前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。AC電源口を3方向に分配できる設計なので、コンセント同士の干渉を防ぎ、すっきりとした配線を実現できます!(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)*ご注意:本製品は日本国内の電圧(100-125V)を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
・「雷ガード付の電源タップ」このusb アダプタ 電源タップは雷サージガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。
・「様々な安全面に配慮したコーナータップ」電気火災を防止するため、タップ本体は耐熱性にすぐれたABS樹脂を使用。プラグには絶縁キャップが付いており、トラッキング火災の予防に役立ちます。それに、薄いのデザインのため、壁のコンセントにぴったりとフィットし、安定性高い壁挿しタップ!

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078376TS-WS02JP00
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする