曜日別特売

薄型電源タップ

薄型電源タップ - TESSAN

・「高出力対応usb 充電器」:充電器 type-cにPD 30W高速充電(USB-C2)を搭載し、さらにUSB-C1/C3(最大15W)とUSB-Aポート(最大12W)を備え、合計5ポートで効率的な充電が可能です。各ポートは接続機器を自動判別し、スマートフォンやタブレットなどに最適な電流を配分できます。快適な充電体験を実現します。
・「8-in-1 コンセントタップ」:5つのUSBポート(USB-Cポート3つ、USB-Aポート2つ)と3つのAC差込口を備えたpd 充電器です。最大で8台の機器を同時に充電できるため、たった1つのタコ足コンセントから、友人や家族全員のデバイスを一度に充電できます。オフィス、リビング、寝室など、あらゆる場所のコンセント不足をスマートに解決します。(AC定格出力:合計1500W;125V/15A)
・「干渉しにくい設計」:手のひらサイズで、前面・両側面にACコンセントを各1口ずつ配置し、3方向に分散できる設計のため、コンセント同士の干渉を防ぎ、配線をすっきり整理できます。タイプc 充電器の側面に設けたUSB-Cポートはスペースを最大限に活用でき、他の差込口の使用を全く妨げず、同時利用も快適です。コンパクトなボディに、高性能を凝縮します!
・「便利性向上マルチタップ」:サイズは80*58*28mmで、手で握れるぐらい小型で、カバンのスペースを占めません。また、重量は約100gで、軽くて、コンパクトなスマホ 充電器として自宅だけでなく、旅行や出張などの外出際にもご携帯頂けます。それに、薄いデザインのため、安定性高い壁挿しタップとして、壁のコンセントにしっかり挿入できます。
・「雷ガード付き電源タップ」:コンセント タップは雷ガードが搭載しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。サージ保護機能が正常に動作している時に赤色なランプが点灯します。耐熱ABS樹脂製本体で安全性を確保で、電源プラグには絶縁キャップを装備し、トラッキング火災を防止します。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078349TS-WS02JP01
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする