曜日別特売

薄型電源タップ 延長コード2m 3AC+1USB-A+2USB-C

薄型電源タップ 延長コード2m 3AC+1USB-A+2USB-C - TESSAN

・【横型デザインで、脱落の悩みを解決】力学設計を極めて生まれたコンセント!プラグのピンとコンセントの穴を分離して配置し、「てこの原理」を巧みに活用しました。かさばるアダプターを差し込む際、ケーブルにかかる下向きの重力(引き下げる力)は、プラグが抜ける原因ではなくなり、むしろプラグを壁面にしっかりと「ロック」する「固定力」に変換されます。これにより、壁コンセントの傾きやゆるみ、落下のリスクを効果的に防止し、より安心してご使用いただけます。
・【コンセント 3口+3USB・最大1500W対応】AC差込口3個とUSBポート3個(USB-A×1・タイプc×2)を搭載。スマホ・タブレット・ノートPC、さらにデスクライト・加湿器・ルーターなど日常的な機器を合計1500Wまで同時接続可能。一台で6台分の給電・充電をまかなえます。
・【おしゃれ・小型・軽量で携帯に便利】サイズはわずか9.2×3.4×3.5cm、重さ約98g。バッグの隙間にも収まるコンパクト設計で、自宅使いはもちろん出張・旅行にも◎。ただし本製品は日本国内専用(海外使用不可) となりますので、ご利用は国内に限ります。
・【たこあしコンセント・2台並べて拡張】AC口を前面・上下の3方向に配置し、大型アダプター同士の干渉を軽減。付属の貼り付け式サポートパッドを壁面に貼れば、本体がぐらつかずしっかりと固定され、抜き差し時のストレスも軽減されます。壁コンセントへの装着がより安定し、長期間のご使用でもずれにくくなります。
・【USB コンセント】USB-A(最大12W)+USB-C(最大15W)+USB-C(PD20W対応)。各ポートは接続されたデバイスの充電プロトコルを自動判別し、対応するプロトコルに基づいて最適な電圧・電流を出力します。PD20Wポートでは、PD対応機種に対して高速充電が可能です。
・【三重の安心機能】難燃性素材(94V-0)を採用し、過電圧防止・過電流防止・短絡防止の各回路を内蔵。さらにプラグ根元には絶縁キャップを装着し、トラッキング現象(ほこり等による発火の原因)を防止。定格範囲(100V・1500W)内でご使用いただければ、万一のトラブル時も機器への影響を抑えます。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078297TS-WS05JP00
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする