薄型電源タップ 延長コード2m 4AC+2USB-A+2USB-C
・超薄型・おしゃれ】そんな声にお応えして、超薄型・コンパクトながらも充実した機能を搭載した電源タップが新登場!普通の延長コードに比べ、ACコンセントやUSBポートの数を減らすことなく、使用スペースのみを削減しました。スリムでコンパクトなデザインで、わずか2.6cmの超薄さを実現しました。デスクの上や荷物の中でも場所を取りません。さらに、わずか165gの重さなので、バッグに簡単に収まり、軽量で持ち運びにも便利です。
・【最大20Wの急速充電・スマートIC】また、このUSBコンセントはPD規格に対応した20Wの高速充電を実現することができる。携帯電話やタブレットPCなどを短時間で効率よく充電できる、充電速度が60% 向上し、30 分で50%の充電ができます。また、USBポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「スマートIC」機能を搭載しています。効率的な充電により、充電体験が再定義されます。
・【省スペース設計・コーナータップ】この延長コード 2m 薄型と薄型プラグの採用により、1.1cm の薄さを持ち、壁面にぴったりと密着します。45°の傾斜設計のL型プラグにより、下のコンセントを邪魔せず利用できます。薄型設計を採用したこのデザインは、家具の後ろや狭い隙間にもスムーズに挿入可能です。
・【三面デザイン・広い間隔】この延長コードは正面に2つのACコンセントと両側に1つずつを搭載しているほか、USBポートも4口用意されています。タップの差込口の間隔が約36mmと通常の テーブルタップと比較して広く、隣の差し込み口に干渉せずゆったりとつかえます!タコ足配線の設計を採用しており、AC差込口が三方向に分配されて、ACアダプター同士を挿入しても隣コンセント干渉しません、配線がスッキリしています。
・【卓上用・一台8役】2つのUSB-Cポート、2つのUSB-Aポートと4つのAC差込口を搭載したマルチタップです。そのため、最大8台まで同時に充電が可能で、コンセントが足りないという問題を解決します。電源 タップのベースの四隅にゴム製の滑り止めパッドが付いているので、机の上で安定します。複数機器の充電ニーズを「整理整頓」、「効率化」、「高速化」 の面で一気に解決してくれるのが、急速充電対応USB電源タップです。オフィスのデスク周りやご自宅のリビング、ベッドサイドなど、様々なシーンで活躍する便利なPCアイテムと言えるでしょう
- 内容量
- 1式
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ