曜日別特売

薄型電源タップ 延長コード2m 8AC+3USB-A+1USB-C

薄型電源タップ 延長コード2m 8AC+3USB-A+1USB-C - TESSAN

・一台12役・延長コードUSB付き】1つのUSB-Cポート、3つのUSB-Aポートと8つのAC差込口を搭載したマルチタップです。ACコンセントで複数の家電を接続しながら、USBポートでお使いのUSB機器を充電できます。自宅やオフィスで複数の電子機器を充電したい場合、最大 12 台の機器を同時に充電できるこのusb電源タップが、あなたのニーズに完璧に応えます。2m 電源延長コード付きのスイッチ付きタップは、離れたコンセントへの接続が簡単です。
・【4個常時通電&4個スイッチ付き節電タップ】1 つの独立したスイッチが正面の1つのACコンセントを制御するため、合計4つ個別スイッチがあります。正面の4 つのスイッチ付きコンセントは、スイッチで電源のオン/オフを制御でき、パソコン、電気ケトルなどに接続できます。左側の4つの AC コンセンは常に電源が供給されており、正面の4つ個別スイッチによって制御されません。この常時電源では、ルーターや見守りカメラなど、常に電源をオンにしておく必要があるデバイスを接続できます。このタコ足配線の柔軟な制御により、エネルギーと節電が非常に簡単になります。
・【電源タップ 薄型・コーナータップ】この延長コード 2m 薄型と薄型プラグの採用により、1.1cm の薄さを持ち、壁面にぴったりと密着します。45°の傾斜設計のL型プラグにより、下のコンセントを邪魔せず利用できます。薄型設計を採用したこのデザインは、家具の後ろや狭い隙間にもスムーズに挿入可能です。コンパクトで収納しやすく、使いやすい設計なので、ご家庭やオフィスでの日常使用に最適です。
・【壁掛け用/卓上・干渉しにくい】コンセントタップは壁等に仮固定できるフック穴付き、壁にかけてご利用できます。スペースを節約し、配線をすっきりさせます。電源 タップのベースの四隅にゴム製の滑り止めパッドが付いているので、机の上で安定します。タップコンセントとUSBポートは両面配置の蛸足コンセントで設計されており、配線がスッキリしています。2つのACコンセント間の距離は3.8cm、ちょうど良い距離で、大型のACアダプターを使用使用してもお互いに干渉にくいです。
・【ほこりシャッター・雷ガードタップ】このケーブルタップは雷ガード機能も装備されており、内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続機器を守ります。このコンセント タップの差込口に「ほこり防止シャッター」を搭載した、未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止する、トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078279TS-PS02JP00-2
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする