芝刈り機 AC電源 ポール式 刈込幅160mm 10m延長コード付 補助車輪付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット
タイプ
標準セット+替刃1枚
注文コード
06088998
品番
PUC-160S+YLBK-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

コンセントに挿すだけで使用可能。均一にラクラク刈れる芝刈機。小回りがきいて、壁際や庭石まわりの芝刈りに最適。
身長に合わせて調節でき立ったまま芝刈り作業が可能。安全ボタン式(安全ボタンを押しながらスイッチを握ると始動)。
【仕様】
◇電圧:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:150W
◇電流:1.65A
◇回転数:約1300min-1
◇刈込幅:約160mm
◇ブレード方式:両刃回転方式
◇刃の材質:特殊鋼 クロムコーティング
◇本体質量:単品1.84kg
◇絶縁方式:回 二重絶縁
◇定格時間:30分

用途
お庭のお手入れに。芝刈り機 芝刈機 草刈り機 草刈機 AC電源 ポール式 刈込幅160mm 10m延長コード付 補助車輪付き タイヤ 伸縮 コンセント 芝生 雑草 ガーデニング 庭 メンテナンス
タイプ
標準セット+替刃1枚
付属品
補助キャスター×1、ブレードカバー×1、延長コード10m×1、取扱説明書×1
質量(kg)
1.84
電流(A)
1.65
消費電力(W)
150
回転数(min-1[r.p.m])
約1300
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
刈込み幅(mm)
約160
定格時間(分)
30
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【本体】17×13.5×88~116
注意
※替刃セットには、専用替刃として『YLBK-160』が1枚付いてきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする