曜日別特売
P25novaD Vine 電動剪定ばさみ P25novaD WAKO(和光商事) 06089662

Vine 電動剪定ばさみ P25novaD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06089662
品番
P25novaD
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

P32eXに比べてリーズナブルなモデル。
本製品は25mm程度の枝を切断・剪定するためのバッテリー式電動剪定ばさみです。
重量も910gと軽く手軽に使用したいユーザーにお勧めのモデルです。
シンプルで簡単に使用でき、手動の剪定ばさみに比べて8~10倍の作業効率を持ちます。
電動剪定ハサミ本体
バッテリー 2個
充電器 1個
簡易工具 各1種ずつ

仕様
【刃軸トルク】80N/m【半開口調整】2段階
形状
ストレート刃
電圧(V)
平均/14.4(最大16.8)
本体質量(g)
910
安全装置
有り
充電時間(時間)
2~3
最大切断径(Φmm)
25
使用時間(時間)
3~4
注意
※ハサミは使用しているうちに可動刃がゆるみます。
※カタカタ動く場合はラッチピン周辺の点検・締め直しを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする