インダクティブプローブ
プローブは汚れや湿気から保護されているため、生産現場の近くで使用可能です。
耐薬品性データ: 油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性。酸、塩基、溶剤、オゾンに対する中程度の耐性です。
- その他
- 位置:【上限】3mm【下限】-2.2~0mm
- トラスコ品番
- 704-8714
- 備考
- 【測定子の変更】M2.5【測定圧の変更】不可
- 測定範囲(mm)
- ±2.0
- ケーブル長(m)
- 1.5
- 測定力(N)
- 0.75
- 感度
- 【偏差】0.3%
- 保護等級
- IP64
- 機構
- 【レリーズ】真空式
- 戻り誤差
- 0.08
- 測定子
- 3mm超硬球
- 取付径(Φmm)
- 8h6
- メーカー商品コード
- 5313400
- 繰り返し誤差
- 0.08μm
- 内容量
- 1個
ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ












