マール社
インダクティブプローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06109429
品番
1340
参考基準価格(税別)
¥384,140
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
プローブは汚れや湿気から保護されているため、生産現場の近くで使用可能です。
耐薬品性データ: 油、ガソリン、水、脂肪族化合物に対する耐性。酸、塩基、溶剤、オゾンに対する中程度の耐性です。
その他
位置:【上限】3mm【下限】-2.2~0mm
トラスコ品番
704-8714
備考
【測定子の変更】M2.5【測定圧の変更】不可
測定範囲(mm)
±2.0
ケーブル長(m)
1.5
測定力(N)
0.75
感度
【偏差】0.3%
保護等級
IP64
機構
【レリーズ】真空式
戻り誤差
0.08
測定子
3mm超硬球
取付径(Φmm)
8h6
メーカー商品コード
5313400
繰り返し誤差
0.08μm