充電式軽量エアーコンプレッサー

充電式軽量エアーコンプレッサー - ファミリー・ライフ充電式軽量エアーコンプレッサー - ファミリー・ライフ充電式軽量エアーコンプレッサー - ファミリー・ライフ充電式軽量エアーコンプレッサー - ファミリー・ライフ充電式軽量エアーコンプレッサー - ファミリー・ライフ充電式軽量エアーコンプレッサー - ファミリー・ライフ充電式軽量エアーコンプレッサー - ファミリー・ライフ

簡単な操作で面倒な空気入れがラクラク!
コンパクトながらハイパワーな充電式エアーコンプレッサー。軽量で持ちやすく、片手で楽々操作できるのでどこでも使えてドライブからレジャーまでこれ1台で大活躍します。
スイッチを押すだけの簡単操作!
ボタンで規定の空気圧設定。充填して自動でストップ!!
最大空気圧約995kPa
軽量約450g
LEDライトで夜間の作業もサポート
4種のアタッチメントによりいろいろなシーンで活躍!自動車のタイヤ、うきわ・プール、ボール、自転車のタイヤ
1年間保証書付き

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102219a37163
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする