BIANCHI
ミニポンプA CK16
全長 約16cm、76gのボディに様々な機能が詰め込まれたミニポンプ。
用途
自転車用空気入れ
色
ブラック
質量(g)
76
機能
インフレーター機能
全長(cm)
16
適合バルブタイプ
米仏式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04879852
JPAA3AMPUMPBK00
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください