曜日別特売

ごっそり草抜き スリム

ごっそり草抜き スリム - Garden Helperごっそり草抜き スリム - Garden Helperごっそり草抜き スリム - Garden Helperごっそり草抜き スリム - Garden Helper

土に食い込ませて、抜く・削る・集める作業ができます。
スリム形状で狭い隙間の雑草を抜きやすいです。

用途
花壇やブロックの隙間の雑草抜きに。
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06092979AL-50S26680×80×6481050
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
8日以内出荷
06093022AL-5S13780×80×349300
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
06093101AL-50SS26980×80×1075640~1050
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする