Garden Helper
ごっそり草抜き ワイド
土に食い込ませて、抜く・削る・集める作業ができます。
ワイド形状で広範囲の雑草を効率よく除去できます。
用途
庭や駐車場などの広い場所の除草作業に。
材質
本体:ステンレス特殊鋼/パイプ:アルミ/グリップ:ポリプロピレン
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06092997
AL-50W
308
80×149×1108
1050
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
06093119
AL-50WS
331
84×49×1072
640~1050
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
06093128
AL-5W
205
25×134×355
300
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください