DAISHIN(大進)
立ったまま刈れる楽々草刈鎌1350mm
草刈りと草集めの二役を一本でこなす便利なデザインです。
軽量で持ち運び簡単、アルミ製柄とヘッド部の穴開けによるさらなる軽量化。
用途
草刈り、草集めに。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-8446
材質
刃部:ステンレス、柄部:アルミ
全長(mm)
1455
刃長(mm)
180
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06105728
DG-008R3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください