DAISHIN(大進)
立ったまま刈れる楽々草刈鎌1350mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06105728
品番
DG-008R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
草刈りと草集めの二役を一本でこなす便利なデザインです。
軽量で持ち運び簡単、アルミ製柄とヘッド部の穴開けによるさらなる軽量化。
用途
草刈り、草集めに。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-8446
材質
刃部:ステンレス、柄部:アルミ
全長(mm)
1455
刃長(mm)
180
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。