グリーンパル
給水式菜園プランター
水溜トレーが半透明で、残水量を確認しやすいです。
給水口にペットボトルを差して給水できます。
サイドスリットにより、土の換気を促します。
用途
きゅうり、なす、ゴーヤなどの栽培に。
材質
本体・トレーはポリプロピレン
色
グリーン
型
500型
質量(g)
994
キャスター
あり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×500×315
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06092970
36126
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください