グリーンパル
給水式菜園プランター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06092970
品番
36126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水溜トレーが半透明で、残水量を確認しやすいです。
給水口にペットボトルを差して給水できます。
サイドスリットにより、土の換気を促します。
用途
きゅうり、なす、ゴーヤなどの栽培に。
材質
本体・トレーはポリプロピレン
色
グリーン
型
500型
質量(g)
994
キャスター
あり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×500×315