DAISHIN(大進)
金葉 ステンレス三角ホー 1050mm
ステンレス鋼の草削りです。
用途
雑草処理に。
トラスコ品番
121-9461
材質
刃:ステンレス刃物鋼 柄:木柄
全長(mm)
1140
刃長(mm)
170
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102840
205976
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください