DAISHIN(大進)
金葉 ステンレス三角ホー 1050mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06102840
品番
205976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス鋼の草削りです。
用途
雑草処理に。
トラスコ品番
121-9461
材質
刃:ステンレス刃物鋼 柄:木柄
全長(mm)
1140
刃長(mm)
170