金葉 ステンレス三角鎌 280mm

金葉 ステンレス三角鎌 280mm - DAISHIN(大進)

ステンレス鋼の両刃鎌です。
雑草処理に最適です。

用途
雑草処理に。
トラスコ品番
120-2195
材質
刃:ステンレス刃物鋼 柄:木柄
全長(mm)
380
刃長(mm)
150
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102919205204
オープン
¥779
¥857(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする