205204 金葉 ステンレス三角鎌 280mm DAISHIN(大進) 06102919

金葉 ステンレス三角鎌 280mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06102919
品番
205204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

ステンレス鋼の両刃鎌です。
雑草処理に最適です。

用途
雑草処理に。
トラスコ品番
120-2195
材質
刃:ステンレス刃物鋼 柄:木柄
全長(mm)
380
刃長(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする