金葉ステンレス万能鎌900mm

金葉ステンレス万能鎌900mm - DAISHIN(大進)

よく切れさびにくいステンレス製です。

用途
除草作業に。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-9991
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
905
刃長(mm)
65
内容量
1丁
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06106148206805
¥1,814
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする