206805 金葉ステンレス万能鎌900mm DAISHIN(大進) 06106148

金葉ステンレス万能鎌900mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06106148
品番
206805
参考基準価格(税別)¥1,814販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

よく切れさびにくいステンレス製です。

用途
除草作業に。
仕様
中厚刃
トラスコ品番
663-9991
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
905
刃長(mm)
65
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする